Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fladrundtang DIN ISO 5745

Fladrundtang DIN ISO 5745
FLADRUNDTANG/SKRIDSIKKER 45GR L 200MM

Varenr. 071501 569

EAN 4050382275165

Prisvisning for kunder efter login
Fladrundtang DIN ISO 5745

Varenr. 071501 569
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
  • Værktøjsstål i høj kvalitet for lang levetid og præcise greb- og skæreoverflader

  • Ekstra langt blad også egnet til tykkere kabler

  • Blade: Ekstra induktiv hærdning

  • Overflade: Komplet poleret og forseglet med klar lak

  • Håndtag: PVC, dobbelt-dyppet

  • Led: Overlappende led
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til at gribe, holde og skære bløde og hårde ledninger og kabler

Længde (L)

200 mm

Længde i tommer (L)

8 tommer

Kæbelængde (L3)

72 mm

Kæbetykkelse (T1)

11 mm

Kæbespidsbredde (W4)

4 mm

Kæbebredde (W3)

20 mm

Kæbespidstykkelse (T2)

3 mm

Overflade

Lakeret

Materiale

Stål

Håndtag, materiale

Polyvinylklorid

Design

To gange indstik

Kæbernes vinkel

40 grader

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger